- 角ハンガージャンボD・SP ピンチ30個付 ニシダ 03470596

角ハンガージャンボD・SP ピンチ30個付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03470596
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

強力ピンチでしっかりつかむ角ハンガーです
ジーンズもしっかり挟む強力ピンチ
フレームはスチール製で丈夫 日本製

材質
本体/塩ビ鋼鈑 ピンチ/スチール
収納時寸法(mm)
350×400×40
使用時寸法(mm)
800×280×350
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする