電動昇降デスク E8シリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 お客様組立品 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●脚フレーム●▼本体サイズ:1100-1900×850×600-1250mm●▼重量:32.7kg●天板●▼本体サイズ:1200×600×25mm●▼重量:11.8kg●天板素材:竹●支柱カラー:ブラック●メモリー機能:○●ロック機能:○●障害物検知機能:○ 注文コード03470778 品番E8BJA+DR1206BB
参考基準価格(税別)¥79,500 販売価格(税込) ¥86,878
販売価格(税別)
78,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

安全を考慮し、脚部の支柱は丸みを持たせた楕円形に仕上げました。脚部分が電動可能式の為、高さが自在に調整できます。充電可能なUSB端子:携帯やデスクランプなどの充電に使え、デスクワークに便利です。メモリー機能:あらかじめセットした高さ設定を、複数記憶させることができます。ロック機能:誤って触った場合に動作しないよう、ロック機能が付いています。障害物検知機能:物や手が挟まれてしまった場合、すぐに動作をストップする障害物検知機能を備えています。

仕様●脚フレーム●▼本体サイズ:1100-1900×850×600-1250mm●▼重量:32.7kg●天板●▼本体サイズ:1200×600×25mm●▼重量:11.8kg●天板素材:竹●支柱カラー:ブラック●メモリー機能:○●ロック機能:○●障害物検知機能:○ アズワン品番67-7235-06

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする