J104 LEDライト サンテック 03470848

LEDライト

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
アズワン品番67-7235-52
内容量1個注文コード03470848品番J104
参考基準価格(税別)¥39,200販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

マウントはBowensタイプなので様々なアクセサリーを取り付け可能
80W、デイライトタイプの大光量LEDライト。

仕様●最大出力:80W●光量(リフレクター使用、1m):25500 lx●出力範囲:0~100%●色温度:5500K±100K●平均演色評価数(Ra):96以上●テレビ照明一貫性指数(TLCI):97以上●特殊照明モード:9種類 "FX1"TV、"FX2"不良電球、"FX3"雷、"FX4"炎、"FX5"呼吸、"FX6"パパラッチ、"FX7"高低照度、"FX8"SOS、"FX9"警告灯●入力電圧(ACアダプター):AC100~240V 50/60Hz●冷却ファン:静音タイプ 30dB以下●マウント:Bowensマウント●本体重量:0.94kg●本体サイズ:L208×W122×H165mm●セット内容:LEDライト本体、リフレクター、ディフューザー、ACアダプター、ACコード、保護カバーアズワン品番67-7235-52
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

撮影用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする