ワイヤレストリガー TR-Q7II

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03470875 品番 J411
参考基準価格(税別)¥21,000 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

優れた視認性と操作性
各社カメラメーカーのTTLシステムをこの一台に集約。

仕様●ワイヤレス制御:2.4GHz 技適マーク認証●フラッシュモード:TTL(オート)/ M(マニュアル)●シンクロモード:先幕シンクロ / 後幕シンクロ / HSS(1/8000s)●チャンネル数:32CH(CH00〜CH31)●グループ数:A / B / C / D / E / F●送信距離:約100m●通常シンクロスピード:Canon 1/250s以下、Nikon 1/320s以下、SONY 1/250s以下、Fujifilm 1/250s以下、Olympus 1/250s以下、Lumix 1/250s以下※SONYの場合、専用のホットシューアダプターSが必要です。●対応機種:最新情報はJINBEIメーカーサイトよりご案内しております。●電源:リチウムイオン電池 DC3.8V 1500mAh●充電時間:約140分(USB充電)●使用回数:1回の充電で約10万発以上●サイズ:L106×W65×H23mm●重量:120g アズワン品番67-7235-57

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「撮影用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする