アズワン
アズワンの 収納・設備・保管・運搬用品
アズワンの 薬品保管庫
アズワンの 薬用コンテナー/トレー
ピュアクレート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03471381
品番
20193000BLMIN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,410
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
1Lのゲーブルトップパックを12本収納可能です。
仕様
●材質:PP●外寸(mm):345×267×275●有効内寸(mm):300×226×250●内容量(L):18.2●圧縮荷重:24.9kN(2,541kgf)
アズワン品番
67-7238-91
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
03471381
20193000BLMIN
86270581
20193000BLMIN
ピュアクレート12P-14 青
サンコー(三甲)
1個
¥
2,998
税込
¥
3,298
注文コードが変更になりました。