流しトラップ2861 M14Sシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03472765 品番M14S_*
参考基準価格(税別)¥2,860 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

キッチン用の排水トラップ封水深50mmで臭気上がりを防ぎます。取付対応厚み最大1.5mm。取付けには専用工具M14SKUがあります。《ご注意》2重トラップにならないように配管してください。逆勾配にならないよう施工してください。60℃以上の湯が流れる場所では使用しないでください。流しトラップは、メーカーによっては合わないものがありますので寸法をご確認ください。

仕様●材質:本体/PP アズワン品番67-7253-44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする