150mm [アルミ]バイス口金

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03474414 品番 EA525XA-6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,500
販売価格(税別)
15,000

バイスのあごや工作物が挟んでいる最中に、結合したり、歪んだりすることを防ぐように設計されています。
口金は硬いアルミ合金でできており安全にバイスに固定するために丸いマグネットが2つ作りつけられています。
金属の屑の付着や工作物を磁化させないようにマグネットはバイス側に吸着させて下さい。
口金は直角に曲げられており、どのタイプのバイスにも合うように平行になっています。
創作、組立などに使用して下さい。
ムラのある工作物を固定するための6本の溝。
深いV字の溝は丸い工作物をより安全に固定するためのものです。
先細や球状の物を挟むなら、接触面がゴムの口金(EA525XC-3-6)を使用してください。

エスコ品番EA525XA-6 材質アルミ合金 長さ(mm)150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイス/クランプ/ハンドプレス関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする