曜日別特売
EA525XD-6 150mm [アルミ]バイス口金 エスコ 03474536

EA525XD-6 150mm [アルミ]バイス口金 エスコ 03474536
EA525XD-6 150mm [アルミ]バイス口金 エスコ 03474536

150mm [アルミ]バイス口金

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
エスコ品番EA525XD-6
内容量1個注文コード03474536品番EA525XD-6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,490
販売価格(税別)
15,900

バイスのあごや工作物が挟んでいる最中に、結合したり、歪んだりすることを防ぐように設計されています。
口金は硬いアルミ合金でできており安全にバイスに固定するために丸いマグネットが2つ作りつけられています。
金属の屑の付着や工作物を磁化させないようにマグネットはバイス側に吸着させて下さい。
口金は直角に曲げられており、どのタイプのバイスにも合うように平行になっています。
創作、組立などに使用して下さい。
120°の水平の溝1本と垂直の溝3本と印を付けたり真ん中に穴開けするための90°の溝があります。
工作物を軽く叩いたり、ネジ切りをするときに最適。
軽作業用の定盤として利用する素材のブロックを挟む事できます。

用途パイプ固定用エスコ品番EA525XD-6材質アルミ合金長さ(mm)150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイス/クランプ/ハンドプレス関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする