別売のトラップは縦引MB44PTK・M44PTS・M44PTT、横引MB44PEK・M44PES・M44PETが適合します。横引トラップに便利なジョインターPF-504、LJS、UP5025がございます。《ご注意》設置する前にサイズを確認してください。トラップは別売りです。
大型サイズの洗濯機にも対応。740×640サイズでドラム式洗濯機などの大型洗濯機も設置できます。耐加重200kg。100kgを超える大型洗濯機にも安心してご使用いただけます。清掃簡単。重量のあるドラム式洗濯機も洗濯機パンから降ろさずに、排水トラップのお手入れが簡単にできます。施工の際は、施工手順書に従って施工を行ってください。外国製品、一部の二槽式洗濯機にはご使用できません。