エスコ
エスコの バイス/クランプ/ハンドプレス
エスコの クランプ
エスコの シャコ万力
37mm 重作業用 クランプ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03475814
品番
EA526VA-37
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,840
販売価格(税別)
¥
14,400
バスケットに入れる
重作業用の頑丈なクランプ
四角いスピンドル基軸は、レンチによる締付けにも耐えます。
本体は特殊鍛造鉄
種類
シャコ万力
最大口開き(mm)
37
アゴの深さ(mm)
28
全長(mm)
90
材質(本体)
鍛造鉄
スピンドル径(Φmm)
11
質量(g)
560
締付力(kg)
2520
スピンドル径
7/16inch
エスコ品番
EA526VA-37