56mm 重作業用 クランプ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03475823 品番EA526VA-56
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,910
販売価格(税別)
18,100

重作業用の頑丈なクランプ
四角いスピンドル基軸は、レンチによる締付けにも耐えます。
本体は特殊鍛造鉄

種類シャコ万力 最大口開き(mm)48 アゴの深さ(mm)40 全長(mm)115 材質(本体)鍛造鉄 スピンドル径(Φmm)16 質量(g)900 締付力(kg)3937 スピンドル径5/8inch エスコ品番EA526VA-56

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シャコ万力の種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/389/
2022-09-22

「クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする