エスコ
エスコの バイス/クランプ/ハンドプレス
エスコの クランプ
エスコの シャコ万力
86mm 重作業用 クランプ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03475841
品番
EA526VA-86
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥35,530
販売価格(税別)
¥
32,300
バスケットに入れる
重作業用の頑丈なクランプ
四角いスピンドル基軸は、レンチによる締付けにも耐えます。
本体は特殊鍛造鉄
種類
シャコ万力
最大口開き(mm)
86
アゴの深さ(mm)
60
全長(mm)
193
材質(本体)
鍛造鉄
スピンドル径(Φmm)
22
質量(g)
3300
締付力(kg)
7313
スピンドル径
7/8inch
エスコ品番
EA526VA-86