100mm C型クランプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03475902 品番EA526WB-100
在庫数量:残り1点
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別) アウトレット
¥4,8903,500

このクランプは軽、中作業に適しています。
延性のある鉄製フレームで、ダメージを避け、最大に強度を高めるうね付き。
全体にネジ山が切ってあるネジと標準的なT型ハンドル。
鉄製のスイベルパッドはしっかりとネジに取付けられており、自由に好きな位置に調節できます。
腐食防止のため、フレーム、ネジ、パッドには亜鉛メッキしてあります。

種類シャコ万力 最大口開き(mm)100 アゴの深さ(mm)70 材質(本体)鍛造鉄 スピンドル径(Φmm)12.4 荷重(kg)680 寸法H(mm)115 寸法L(mm)172 寸法L1(mm)164 エスコ品番EA526WB-100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シャコ万力の種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/389/
2022-09-22

「クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする