エスコ
エスコの バイス/クランプ/ハンドプレス
エスコの クランプ
エスコの シャコ万力
25mm ロングリーチC型クランプ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03475963
品番
EA526WD-25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,838
販売価格(税別)
¥
2,580
バスケットに入れる
種類
シャコ万力
最大口開き(mm)
25
アゴの深さ(mm)
76
材質(本体)
ダクタイル鋳鉄
荷重(kg)
150
質量(g)
140
寸法A(mm)
53
寸法B(mm)
105
寸法C(mm)
65
寸法D(mm)
76
寸法E(mm)
32
寸法F(mm)
40
寸法G(mm)
38
エスコ品番
EA526WD-25