エスコ
エスコの バイス/クランプ/ハンドプレス
エスコの クランプ
エスコの シャコ万力
50mm ロングリーチC型クランプ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03475972
品番
EA526WD-50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,092
販売価格(税別)
¥
3,720
バスケットに入れる
種類
シャコ万力
最大口開き(mm)
50
アゴの深さ(mm)
89
材質(本体)
ダクタイル鋳鉄
荷重(kg)
200
質量(g)
240
寸法B(mm)
125
寸法C(mm)
95
寸法D(mm)
89
寸法E(mm)
57
寸法F(mm)
65
寸法G(mm)
62
エスコ品番
EA526WD-50