38mm C型クランプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03476033 品番 EA526WE-38
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,882
販売価格(税別)
2,620

鍛造フレーム
スーパージュニアクランプ。プレススチールよりも強力。
ネジ部は亜鉛メッキで長寿命。

種類シャコ万力 最大口開き(mm)38 アゴの深さ(mm)38 材質(本体)鍛造焼入鋼 荷重(kg)380 寸法H(mm)77 寸法L(mm)76 寸法L1(mm)61 エスコ品番EA526WE-38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シャコ万力の種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/389/
2022-09-22

「クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする