エスコ
エスコの ペンチ/プライヤ/ニッパー
エスコの プライヤ
エスコの グリッププライヤ
250mm バイスプライヤー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03478194
品番
EA533FA-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
種類
グリッププライヤ
全長(mm)
250
使用範囲(mm)
丸:8〜35、四角:30、六角:8〜30
エスコ品番
EA533FA-10
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
03478194
EA533FA-10
49912652
EA533FD-10
250mm ロッキングプライヤー
エスコ
1個
¥
5,480
税込
¥
6,028
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)