エスコ
エスコの ペンチ/プライヤ/ニッパー
エスコの プライヤ
エスコの グリッププライヤ
250mm バイスプライヤー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03478221
品番
EA533FC-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,214
販売価格(税別)
¥
4,740
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
種類
グリッププライヤ
全長(mm)
250
使用範囲(mm)
丸:8〜40、四角:20、六角:8〜30
エスコ品番
EA533FC-10