曜日別特売
00009628 災害時用マンホール対応トイレ 三和製作所 03483738

00009628 災害時用マンホール対応トイレ 三和製作所 03483738
00009628 災害時用マンホール対応トイレ 三和製作所 03483738

災害時用マンホール対応トイレ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
03483738
品番
00009628
参考基準価格(税別)¥58,000販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
¥57,980

耐荷重150kg
【設置方法】STEP1:マンホールのふたを開け、プレートをのせます。STEP2:マンホールガイド、ガイドポリを取り付けたトイレ本体を設置します。STEP3:テントを上から設置してご使用ください。

セット内容
ユニトイレ・安心 / ユニテントDX / マンホール調整プレート / マンホールガイド(ガイドポリ2枚付)
寸法(mm)
テント:(使用時)1100×1100×1920、(折りたたみ時)直径580×厚さ40
質量(kg)
トイレ/テント一式:7、マンホール調整プレート:9
注意
※設置の際はマンホールへの転落などの危険があります。十分注意して作業を行ってください。
※セット内容は変更になる場合がございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする