エスコ
エスコの 水道・空調配管用工具
エスコの 配管用レンチ
エスコの パイプレンチ
250mm 強力型パイプレンチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03484713
品番
EA546H-250
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,446
販売価格(税別)
¥
5,860
バスケットに入れる
外径(Φ)
49(パイプ)
エスコ品番
EA546H-250
材質
鍛造鉄製
全長(mm)
250
質量(g)
800
寸法D(mm)
17
寸法E(mm)
27
寸法B(mm)
21.5
寸法C(mm)
17