エスコ
エスコの 水道・空調配管用工具
エスコの 配管用レンチ
エスコの パイプレンチ
450mm 強力型パイプレンチ
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03484747
品番
EA546H-450
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,100
販売価格(税別)
¥
11,000
バスケットに入れる
外径(Φ)
76(パイプ)
エスコ品番
EA546H-450
材質
鍛造鉄製
全長(mm)
450
質量(g)
2600
寸法D(mm)
28
寸法E(mm)
39
寸法B(mm)
29
寸法C(mm)
26