エスコ
エスコの 水道・空調配管用工具
エスコの 配管用レンチ
エスコの パイプレンチ
900mm 強力型パイプレンチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03484765
品番
EA546H-900
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥42,680
販売価格(税別)
¥
38,800
バスケットに入れる
外径(Φ)
140(パイプ)
エスコ品番
EA546H-900
材質
鍛造鉄製
全長(mm)
900
質量(g)
8700
寸法D(mm)
37
寸法E(mm)
60
寸法B(mm)
44
寸法C(mm)
32.5