エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ドライバー
エスコの 精密ドライバー
1.2x97mm [-]精密ドライバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03485824
品番
EA550MC-1.2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,276
販売価格(税別)
¥
1,160
バスケットに入れる
先端形状
マイナス
先端サイズ
1.2×0.25mm
材質(グリップ)
樹脂
エスコ品番
EA550MC-1.2
種類
精密ドライバー
本数
1
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし