2.0x97mm [-]精密ドライバー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03485851 品番EA550MC-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,001
販売価格(税別)
910
先端形状マイナス 先端サイズ2×0.4mm 材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA550MC-2 種類精密ドライバー 本数1 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする