Tx 8 [ヘックスローブ]精密ドライバー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03486016 品番EA550ME-8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
先端形状トルクス(ヘックスローブ) 先端サイズT8 材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA550ME-8 種類精密ドライバー 本数1 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする