エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ドライバー
エスコの 精密ドライバー
2.5mm 精密ナットドライバー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03486183
品番
EA550MG-2.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,035
販売価格(税別)
¥
1,850
バスケットに入れる
先端形状
ソケット(ボックス)
先端サイズ
2.5mm
材質(グリップ)
樹脂
エスコ品番
EA550MG-2.5
種類
精密ドライバー/ナットドライバー
本数
1
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし