エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ドライバー
エスコの 精密ドライバー
3.2mm 精密ナットドライバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03486201
品番
EA550MG-3.2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,035
販売価格(税別)
¥
1,850
バスケットに入れる
先端形状
ソケット(ボックス)
先端サイズ
3.2mm
材質(グリップ)
樹脂
エスコ品番
EA550MG-3.2
種類
精密ドライバー/ナットドライバー
本数
1
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし