4.0mm 精密ナットドライバー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03486226 品番EA550MG-4
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,167
販売価格(税別)
1,970
先端形状ソケット(ボックス) 先端サイズ4mm 材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA550MG-4 種類精密ドライバー/ナットドライバー 本数1 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする