エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ドライバー
エスコの 精密ドライバー
4.5mm 精密ナットドライバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03486235
品番
EA550MG-4.5
在庫数量:残り1点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
アウトレット
¥2,030
¥
1,598
バスケットに入れる
先端形状
ソケット(ボックス)
先端サイズ
4.5mm
材質(グリップ)
樹脂
エスコ品番
EA550MG-4.5
種類
精密ドライバー/ナットドライバー
本数
1
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし