エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ドライバー
エスコの 精密ドライバー
2.0x60mm ESD[-] 精密ドライバー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03486445
品番
EA550MK-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,254
販売価格(税別)
¥
1,140
バスケットに入れる
先端形状
マイナス
先端サイズ
2×0.4mm
材質(グリップ)
樹脂
エスコ品番
EA550MK-4
種類
精密ドライバー/電工ドライバー
本数
1
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし