[6x200mm][-]電工ドライバー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03488554 品番EA557B-200
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥715
販売価格(税別)
650
先端形状マイナス 先端サイズ6×0.9mm 材質(グリップ)プラスチックアセテート樹脂 エスコ品番EA557B-200 種類電工ドライバー 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする