エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ドライバー
エスコの グリップドライバー
150mm [-]クリスタルドライバー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03488676
品番
EA557C-150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥836
販売価格(税別)
¥
760
バスケットに入れる
先端形状
マイナス
先端サイズ
8×1mm
材質(グリップ)
プラスチックアセテート樹脂
エスコ品番
EA557C-150
種類
グリップドライバー
商品構成
単品
刃先マグネット
あり
軸貫通
なし