[5.0x250mm][-] ロングドライバー

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03488746 品番EA557C-250A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥616
販売価格(税別)
560
先端形状マイナス 先端サイズ5×0.7mm 先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)5×0.7 材質(グリップ)プラスチックアセテート樹脂 エスコ品番EA557C-250A 種類グリップドライバー 軸長(mm)250 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03488746
2023-12-01
用途:
キャブレター調整
ピデスアート 様 (製造業)

V型4気筒のパイロットスクリューが届かないので購入しました。
これだと楽々届くので作業が非常に楽になりました。

対象商品:
03488746
2023-10-25
用途:
作業
サービス業

必要なので買いましたが、いい感じで購入して良かったです。

対象商品:
03488746
2022-12-05
用途:
バイクのサスセッティング変更時
運輸・通信業

バイクのリアサスセッティング変更用に使用しています。奥まったところにある調整ダイヤルを楽に回せるのでとても重宝しています。

対象商品:
03488746
2020-04-20
用途:
キャブOH、パイロットスクリュー脱着
有限会社ライズ・フィールド 様

想像より先端が太く目的には使えなかったが質感は充分で今後も使えそう。
価格以上の質感はあり

対象商品:
03488746
2019-08-21
用途:
バイクのメンテナンス
卸売・小売業

工具は大体持ってましたがドライバーは適当なものを使用もしくは電動インパクトドライバー使用してましたがバイク整備はこれが必要だとつくずく思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする