曜日別特売
MC-16【ワケあり】 PlantTube(R) フレキシブルチューブ 柔軟タイプ エースサービス 03488839

MC-16【ワケあり】 PlantTube(R) フレキシブルチューブ 柔軟タイプ エースサービス 03488839
MC-16【ワケあり】 PlantTube(R) フレキシブルチューブ 柔軟タイプ エースサービス 03488839

PlantTube(R) フレキシブルチューブ 柔軟タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は内径・内容量など11種類から選べます他の種類を見る
内容量
1巻(10m)
内径(mm)
51~51.5
注文コード
03488839
品番
MC-16【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥23,900販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)アウトレット
¥23,880¥19,980

PlantTube(R) 防水・柔軟

用途
工作機械・自動化機械・省力化機械・固定配管
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
内径(mm)
51~51.5
外径(mm)
58.2~58.8
呼び径
2
サイズ
54
材質
コア:亜鉛メッキ鋼板、外被:PVC
最小曲げ半径(mm)
140
長さ(m)
10
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
使用温度範囲(℃)
-30~70
構造
スクウェアロック
標準色
黒

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする