エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ドライバー
エスコの グリップドライバー
No2x100mm (+) ドライバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03489017
品番
EA557DC-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥655
販売価格(税別)
¥
595
バスケットに入れる
先端形状
プラス
材質(グリップ)
エラストマー樹脂
エスコ品番
EA557DC-2
種類
グリップドライバー
先端サイズ
No.2
軸長(mm)
100
商品構成
単品
刃先マグネット
あり
軸貫通
なし