[No2x 35mm] [+]スタビー ドライバー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 エスコ品番EA557DE-12 注文コード03489096 品番EA557DE-12
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥638
販売価格(税別)
580
この商品はエスコ品番2種類から選べます 他の種類を見る
先端形状プラス 先端サイズNo.2 材質(グリップ)エラストマー樹脂 エスコ品番EA557DE-12 種類スタビードライバー 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする