[6.0x 35mm] [-]スタビー ドライバー

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 エスコ品番EA557DE-22 注文コード03489123 品番EA557DE-22
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥638
販売価格(税別)
580
この商品はエスコ品番など2種類から選べます 他の種類を見る
先端形状マイナス 先端サイズ6×0.8mm 軸長(mm)35 エスコ品番EA557DE-22 タイプカムアウト防止機構 種類スタビードライバー 材質(グリップ)エラストマー樹脂 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03489026
2023-06-10
用途:
日本製のドライバー

握りの大きさも良くて満足してます。
滑り止めの効果もあり大変満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする