エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ドライバー
エスコの グリップドライバー
[6.0x100mm] [-]貫通ドライバー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03489166
品番
EA557DF-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥803
販売価格(税別)
¥
730
バスケットに入れる
先端形状
マイナス
先端サイズ
6×1mm
先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)
6×1
材質(グリップ)
エラストマー樹脂
エスコ品番
EA557DF-100
種類
グリップドライバー
軸長(mm)
100
商品構成
単品
刃先マグネット
あり
軸貫通
あり