8x110【ワケあり】 アリンコ【ALNC】皿頭 小箱(ステンレス) 丸エム製作所 03489521

8x110【ワケあり】 アリンコ【ALNC】皿頭 小箱(ステンレス) 丸エム製作所 03489521
8x110【ワケあり】 アリンコ【ALNC】皿頭 小箱(ステンレス) 丸エム製作所 03489521

アリンコ【ALNC】皿頭 小箱(ステンレス)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1箱(150本)
ねじの呼び
8mm
注文コード
03489521
品番
8x110【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)アウトレット
¥19,680¥15,980

ALC版専用ステンレスファスナーです。
ねじ込み式なので拡張式アンカーのように下穴をあける煩わしさがなく、スピーディーで確実にALC本体にめねじを形成してガッチリ締結し、強い保持力を実現します。
コーナー部等への締結にも使用できます。

用途
ALC版用のアンカーに。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
長さ(mm)
110
十字穴番号
#3
ねじ長さ(mm)
55
ねじの呼び
8mm
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
オーステナイト系ステンレス
頭部
皿頭
頭径(mm)
12
注意
※締め付け過ぎに注意してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする