曜日別特売

ALC用アンカー”ALCドライブ”(ねじ固定式・座付ナベ頭) パック入

ALC用アンカー”ALCドライブ”(ねじ固定式・座付ナベ頭) パック入 - サンコー[日用品]ALC用アンカー”ALCドライブ”(ねじ固定式・座付ナベ頭) パック入 - サンコー[日用品]ALC用アンカー”ALCドライブ”(ねじ固定式・座付ナベ頭) パック入 - サンコー[日用品]

穿孔、タップ、取り付けを一工程で行います。
ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した保持力を発揮します。

用途
ALCパネルへの配線・配管サドル留め、内装下地材取付け、照明器具取付け、案内板取付けなどに。
トラスコ品番
770-6111
材質
ステンレス(SUS304系)
長さ(mm)
90
頭部径(Φmm)
14
首下長(mm)
90
埋め込み深さ(mm)
65
締付トルク(N・m)
5.0~6.0
ビット
No.3
最大引張荷重(kN)
1.6
頭部高さ(mm)
4.2
適合ドライバー
プラスNO.2(865、890のみNO.3)
RoHS指令(10物質対応)
対応
呼び径d(mm)
8
内容量
1パック(30本)
注意
※ドライバードリルをご使用の際は、締付けトルクに注意してください。
※穿孔は埋め込み長さより10mm以上深く行ってください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05843176ALD-890P
オープン
¥4,598
¥5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする