IAEBHC5E【ワケあり】 防水防じん性コネクタ PANDUIT(パンドウイット) 03489837

IAEBHC5E【ワケあり】 防水防じん性コネクタ PANDUIT(パンドウイット) 03489837
IAEBHC5E【ワケあり】 防水防じん性コネクタ PANDUIT(パンドウイット) 03489837

防水防じん性コネクタ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1個
トラスコ品番
475-4654
注文コード
03489837
品番
IAEBHC5E【ワケあり】
在庫数量:残り3点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)アウトレット
¥4,898¥3,998

IP67適合の耐水防じん性を持つ産業用イーサネットコネクターです。未接続時のIP67適合の耐水防じん性を維持する保護キャップ付です。密封イーサネット/IP RJ45接続に関するTIAとODVAおよびIEC規格に準拠しています。バルクヘッド回転防止ワッシャーにより、モジュール回転の可能性を排除しました。モジュラージャックキャップ部分に結線順序シールがついていて施工ミスを防止します。

用途
工場内・工場事務所および商業ビル・住宅などの悪環境でのLANケーブルの接続。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
種類
カテゴリー5e
トラスコ品番
475-4654
材質
バルクヘッド:ガラス繊維入りポリブチレンテレフタレート (PBT)
質量(g)
43
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「LAN製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする