曜日別特売
C0209F【ワケあり】 ティッププロテクターL[20個入] フィスコインターナショナル 03489871

ティッププロテクターL[20個入]

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1式
注文コード
03489871
品番
C0209F【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)アウトレット
¥11,980¥9,598

着脱が容易であるのに脱落にしくい小径ケーブルの裸端子丸形(R形)用キャップ

用途
小径ケーブルの裸端子丸形(R形)先端を低圧絶縁保護します。
硬度が異なる樹脂の二重構造で高強度を実現しました。
柔軟な樹脂と独自開発形状で高い脱落防止効果があります。
有色透明樹脂のため内部視認性が良く圧着端子の状態確認が用意です。
より安全にご使用いただくために、開口部透明部分を結束バンドで締め付けて固定する利用方法もございます。
試験電圧:AC1000V(1分間)
全長:80mm
全幅:23mm
適合裸端子丸形(R形)
サイズの目安についてはカタログをご参照ください。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする