Panasonic(パナソニック)
フロートタイプ幅木(金属製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(2本)
注文コード
03489880
品番
QPE11FB2SV【ワケあり】
在庫数量:残り4点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
アウトレット
¥10,980
¥
8,798
バスケットに入れる
空間を広く見せる、フロートタイプの幅木。
フロートタイプの幅木は壁面が浮いたように見えるため床面が広く感じられます。
ドア下部の隙間13mmと同寸設計でラインがスッキリ。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
長さ(mm)
2400
幅(mm)
16
厚さ(mm)
30
関連資料:
施工のポイント(0.1MB)
注意
※配送先に4t車が進入可能でない場合、納入をお断りする場合がございます。あらかじめご確認ください。
※印刷物と実物では色柄が異なりますので、現物の商品サンプルなどでお確かめください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。