※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
カラー ヒートン
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
トラスコ品番・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット(3本×5パック)
トラスコ品番
118-7160
注文コード
03490056
品番
10185367【ワケあり】
在庫数量:残り13点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥2,310
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,698
¥
1,398
バスケットに入れる
・丸型タイプの吊り下げ金具です。 ・カラータイプ
用途
木下地にねじ込む、吊り下げ金具
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
トラスコ品番
118-7160
ねじ寸法(mm)
20
フック寸法(mm)
27
内径(mm)
12
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
本体:スチール・三価ユニクロ 皮膜:塩ビ
入数(本)
3
注意
※本製品は簡易的な吊り下げ用途としてご使用下さい。