がっちりフック

がっちりフック - ダンドリビスがっちりフック - ダンドリビスがっちりフック - ダンドリビスがっちりフック - ダンドリビス

石膏ボード壁に簡単に取付け出来るフックです。

材質
本体:ABS アリビス・キリビス:鉄 ねじアンカー:ナイロン
厚さ(mm)
確認中
本体厚さ(mm)
確認中
梱包内容
パック入
直径(mm)
36
内容量
1パック(2個)
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
P-GF1BRX-BP 0435403904354039P-GF1BRX-BP423-8695
¥530
¥389
¥428(税込)
当日出荷
返品不可
P-GF1WHX-BP 0435404804354048P-GF1WHX-BP422-9222
¥530
¥389
¥428(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする