カスタマイズフック

カスタマイズフック - ダンドリビス

M4規格の取っ手金具をフックに変換できます。

トラスコ品番
423-0756
材質
本体:ABS、ピン:ステンレス(SUS304)
幅(mm)
約14
厚さ(mm)
本体円部:約6,ネジ部約5,本体フタ付:最大約6.5
縦(mm)
約40
梱包内容
ビニール袋
直径(mm)
本体円部:約20
内容量
1袋
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04354066P-CHHM04-J
¥660
¥429
¥472(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年11月9日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする