曜日別特売
SP-150BNL 60Hz【ワケあり】 底水用水中ポンプ 寺田ポンプ製作所 03490196

底水用水中ポンプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
周波数(Hz)
60
注文コード
03490196
品番
SP-150BNL 60Hz【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

底水5mmまで排水が可能です。
植木の散水、水害時の排水、水槽・鑑賞池等の排水などにオススメです。
従来品の吐水量を落とすことなく底水位(5mm)まで排水が可能です。
モーター強制冷却構造の為、低水位での連続運転が可能です。
15・25・32のホースが使えます。
吐出量75L/分(全揚程5m時)。

用途
従来品の吐水量を落とすことなく底水位排水が可能。池水の循環・散水・排水に。庭や植木の散水に。工場などのたまり水の排水に。
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
周波数(Hz)
60
付属品
キャブダイヤーケーブル4m、ホースカップリング竹の子32mm・25mm・15mm用各1個、ホースカップリング用ナット1、ホースカップリング用パッキン、ホースバンド32mm・25mm・15mm用各1個
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
出力(W)
150
電圧(V)
100
口径(Φmm)
32
全揚程(m)
5
電源コード(m)
4
吐出量(L/min)
75
使用流体
汚水
注意
※固形物は通過できません。

商品説明動画

この動画は、1人が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「家庭用ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする