エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ドライバー
エスコの グリップドライバー
140mm [-]ドライバー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03490243
品番
EA560PB-140
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,881
販売価格(税別)
¥
1,710
バスケットに入れる
先端形状
マイナス
先端サイズ
6.5×1mm
先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)
6.5×1
材質(グリップ)
樹脂
エスコ品番
EA560PB-140
種類
グリップドライバー
軸長(mm)
140
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし