エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ドライバー
エスコの グリップドライバー
#2x100mm [+]ドライバー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03490277
品番
EA560PB-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,958
販売価格(税別)
¥
1,780
バスケットに入れる
力の入れやすいグリップ形状
先端形状
プラス
軸長(mm)
100
材質(グリップ)
樹脂
エスコ品番
EA560PB-2
軸径(Φmm)
6
全長(mm)
205
質量(g)
85
種類
グリップドライバー
先端サイズ
#2
材質(軸)
特殊鋼
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし