曜日別特売
RU178UUC0【ワケあり】 クロスローラーリングRU形(内外輪一体形)両側シール付 THK 03490537

RU178UUC0【ワケあり】 クロスローラーリングRU形(内外輪一体形)両側シール付 THK 03490537
RU178UUC0【ワケあり】 クロスローラーリングRU形(内外輪一体形)両側シール付 THK 03490537

クロスローラーリングRU形(内外輪一体形)両側シール付

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は外径D・軸径など20種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
外径D(Φmm)
240
軸径(Φmm)
115
注文コード
03490537
品番
RU178UUC0【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥69,280
販売価格(税別)アウトレット
¥86,980¥62,982
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
寸法B(mm)
28
外径D(Φmm)
240
寸法Dh(mm)
195
内径d(Φmm)
115
寸法d1(mm)
3.1
寸法ds(mm)
161
寸法r(mm)
1.5
ローラーピッチ円径dp(mm)
178
取付穴PCD1(mm)
139
取付穴PCD2(mm)
217
軸径(Φmm)
115
基本静定格荷重(kN)
135
基本動定格荷重(kN)
80.3
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
質量(kg)
6.8
種類
クロスローラーリング
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする